Beli shackle stainless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Stainless Screw Shackle
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Stainless Screw Shackle
    Deskripsi:
    A pin type standard shackle.As a connecting bracket.
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • Dimensions d (mm): 4
    • Dimension B (mm): 8
    • Working Load Reference (kN): 0.49
    • Thread Size: M4
    • Dimension L (mm): 16
  2. TOP RIG Shackle Stainless Steel (Segel D)
    Mulai

    Rp8.900

    TOP RIG Shackle Stainless Steel (Segel D)
    atribut:
    • Finishing: Stainless Steel 304
  3. POWERTEC Shackle D Stainless Steel 304 (Segel D)
    Mulai

    Rp16.900

  4. POWERTEC Shackle SS 304 Omega (Segel Omega)
    Mulai

    Rp29.900

    POWERTEC Shackle SS 304 Omega (Segel Omega)
    Deskripsi:
    Merupakan Jenis Segel berbentuk Omega berbahan Stainless Steel 304
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
  5. Crosby Shackle Omega (Segel Omega)
    Mulai

    Rp749.900

    Crosby Shackle Omega (Segel Omega)
    Deskripsi:
    • Forged alloy steel, Quenched & Tempered, with alloy pins.• Meets performance requirements of Grade 8 shackles.• Working Load Limit permanently shown on every shackle.• Hot-dip galvanized.• Size 3/8 inch is mechanically galvanized.• Approved for use at -40° C (-40° F) to 204° C (400° F).• Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26 including identification, ductility, design factor, proof load and temperature requirements. Importantly, these shackles meet other critical performance requirements including impact properties and material traceability, not addressed by ASME B30.26.• G-209A Screw pin anchor shackles meet the performance requirements of Federal Specification RR-C-271G, Type IVA, Grade B, Class 2, except for those provisions required of the contractor.
    atribut:
    • Tolerance A ±: 0.06
  6. TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Min - Kuning [5x75 mm] merupakan obeng min berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Berfungsi untuk memasang atau membuka baut pada kendaraan atau peralatan elektronik. Obeng ini dirancang dengan handle karet sehingga nyaman saat dipegang. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas tangan Anda di rumahHandle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 75mm 22mm
    atribut:
    • Dimension 5 (mm): 31
  7. TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp29.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)
    Deskripsi:
    Obeng Plus (+) TPR
  8. TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
  9. Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)
    Deskripsi:
    Belenggu Jangkar Tipe Baut dengan mur baut kepala tipis dengan cotter pin.Memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi federal RR-C 271G, Tipe IVA, Grade A, Kelas3, Kecuali untuk ketentuan yang disyaratkan oleh kontraktor.
  10. Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)
    Deskripsi:
    - Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
  11. TRUSCO Screw Shackle (Segel D)
    Mulai

    Rp38.900

    TRUSCO Screw Shackle (Segel D)
    atribut:
    • Material: Body: Malleable cast iron, U bolt nut: Steel (SS400), Surface Treatment: Unichrome plated finish
    • D (mm): 15.50
    • L (mm): 31.0
    • B (mm): 14
    • Screw Diameter: W5/16
    • Working Load (kN): 2.25
  12. Matsushima Conveyor Parts Emergency Towline Switch
    Mulai

    Rp13.999.900

    Matsushima Conveyor Parts Emergency Towline Switch
    atribut:
    • Type: Outdoor type with operation display board
    • Return method: Manual return
  13. TAIYO Shackle (Segel Omega)
    Mulai

    Rp199.900

    TAIYO Shackle (Segel Omega)
    Deskripsi:
    -A high quality shackle with a design that maximizes strength and lightweight.-As cargo handling work and multipurpose connecting fitting.
  14. Crosby Shackle Omega (Segel Omega)
    Mulai

    Rp549.900

    Crosby Shackle Omega (Segel Omega)
    Deskripsi:
    • Forged alloy steel, Quenched & Tempered, with bow and bolt.• Meets or exceeds all requirements of Grade 8 shackles.• Working Load Limit permanently shown on every shackle.• Hot-dip galvanized.• Shackles can be RFID equipped.• Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26, including identification, ductility, design factor, proof load, and temperature requirements. Importantly, G-2130A meet other critical performance requirements, including impact properties, and material traceability not addressed by ASME B30.26.• Shackles can be furnished proof tested with certificates to designated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification when requested at time of order.• Type Approval and certification in accordance with DNV 2.7-1 offshore containers.• Shackles are Quenched & Tempered and meet DNV impact requirementsof 42 Joules (31 ft-Ib) at -40° C (-40° F).• G-2130A Bolt Type Anchor shackles with thin head bolt – nut with cotter pin. Meets the performance requirements of Federal Specification RR-C271G, Type IVA, Grade B, Class 3, except for those provisions required of the contractor
  15. TOP RIG Shackle Dee Galvanized (Segel D)
    Mulai

    Rp3.900

    TOP RIG Shackle Dee Galvanized (Segel D)
    atribut:
    • Finishing: Galvanized
  16. TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp29.900

    TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)
    Deskripsi:
    Obeng Minus (-) TPR
Daftar Harga shackle stainless Terbaru October 2026
TRUSCO Stainless Screw ShackleRp169.900
TOP RIG Shackle Stainless Steel (Segel D)Rp8.900
POWERTEC Shackle D Stainless Steel 304 (Segel D)Rp16.900
POWERTEC Shackle SS 304 Omega (Segel Omega)Rp29.900
Crosby Shackle Omega (Segel Omega)Rp749.900
TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng)Rp31.900
TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)Rp29.900
TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Rp31.900
ASANO Bolt Type Screw Shackle G2130 (Segel Omega)Rp289.900
Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)Rp209.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)